Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0311773 PSBJ-URTK/S VT PRESA DI PROVA ISOLATA - 0311773

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0311773 PSBJ-URTK/S VT PRESA DI PROVA ISOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Schraube

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918104085

Artikelnummer

PHC0311773

Herstellernummer

0311773

Hersteller

PHC

Anschlussart:

Schraube

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

4 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

sonstige

Anreihbar:

nein

Verriegelbar:

nein

Auf die speziellen Anwendungsfälle im Bereich der Energieversorgung sind die Prüfsteckerbuchsen zurecht geschnitten.