Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0311757 PSBJ-URTK/S BU PRESA DI PROVA ISOLATA - 0311757

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0311757 PSBJ-URTK/S BU PRESA DI PROVA ISOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Schraube

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918117191

Artikelnummer

PHC0311757

Herstellernummer

0311757

Hersteller

PHC

Anschlussart:

Schraube

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

4 mm

Mit Anschlusskabel:

nein

Farbe:

blau

Anreihbar:

nein

Verriegelbar:

nein

Auf die speziellen Anwendungsfälle im Bereich der Energieversorgung sind die Prüfsteckerbuchsen zurecht geschnitten.