PHOENIX CONTACT - PHC0311663 FB 10- URTK/SP PONTICELLO FISSO TRASVERS - 0311663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918001599
Artikelnummer
PHC0311663
Herstellernummer
0311663
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben


