PHOENIX CONTACT - PHC0311126 URTK/SP MORSETTO SEZIONABILE PROVA - 0311126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Farbe - grau
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918001315
Artikelnummer
PHC0311126
Herstellernummer
0311126
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Breite:
8.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
99.5 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


