Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0311087 URTK/S MORSETTO SEZIONABILE PROVA - 0311087

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0311087 URTK/S MORSETTO SEZIONABILE PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918001292

Artikelnummer

PHC0311087

Herstellernummer

0311087

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Breite:

8.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

72 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Die Klemme besitzt beidseitig der Trennstelle eine Prüfbuchse, die auch zum Querschalten zu benachbarten Klemmen genutzt werden kann.