Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0304214 TS-GSK SEPARATORE PONTICELLI - 0304214

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0304214 TS-GSK SEPARATORE PONTICELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 0.8 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918000592

Artikelnummer

PHC0304214

Herstellernummer

0304214

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

0.8 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Trennplatte, Länge: 61 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 45,5 mm, Farbe: grau