Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0304023 D-UGSK PIASTRINA TERMINALE - 0304023

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0304023 D-UGSK PIASTRINA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V2

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918000530

Artikelnummer

PHC0304023

Herstellernummer

0304023

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Abschlussdeckel, Länge: 61 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 41,5 mm, Farbe: grau