PHOENIX CONTACT - PHC0205135 EB 10-15 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0205135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 110 A
Rastermaß - 15 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918098285
Artikelnummer
PHC0205135
Herstellernummer
0205135
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
110 A
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau


