Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0205067 D-SSK 135 KER PIASTRA TERMINALE - 0205067

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0205067 D-SSK 135 KER PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - weiß

  • Stärke - 5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918099022

Artikelnummer

PHC0205067

Herstellernummer

0205067

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

weiß

Stärke:

5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Isolationsstoff: Keramik