Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0204110 STL 10N/5N PONTICELLO A GRADINI - 0204110

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0204110 STL 10N/5N PONTICELLO A GRADINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918098087

Artikelnummer

PHC0204110

Herstellernummer

0204110

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Stufenlasche, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben