Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203454 FBI 10-12 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0203454

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203454 FBI 10-12 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098049

Artikelnummer

PHC0203454

Herstellernummer

0203454

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

101 A

Rastermaß:

12 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 12 mm, Länge: 7,5 mm, Breite: 118,4 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben