Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0203250 FBI 10- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0203250

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0203250 FBI 10- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 6 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918098070

Artikelnummer

PHC0203250

Herstellernummer

0203250

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

6 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben