PHOENIX CONTACT - PHC0202329 KBI- 6 PONTICELLO A CATENA SINGOLO POLO - 0202329

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Rastermaß - 6 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
100 ST
EAN
4017918098025
Artikelnummer
PHC0202329
Herstellernummer
0202329
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Kettenbrücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben


