PHOENIX CONTACT - PHC0202138 EB 10- 8 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0202138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 8 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918098261
Artikelnummer
PHC0202138
Herstellernummer
0202138
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 8 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau


