PHOENIX CONTACT - PHC0201650 FBI 100- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 100
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
5 ST
EAN
4017918252021
Artikelnummer
PHC0201650
Herstellernummer
0201650
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
100
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0201650 - FBI 100- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE


