PHOENIX CONTACT - PHC0201333 FBI 2-15 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 0201333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 150 A
Rastermaß - 15 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918098346
Artikelnummer
PHC0201333
Herstellernummer
0201333
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
150 A
Rastermaß:
15 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


