Startseite

Philips - PBZ97250600 SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU - 97250600

KopierenKopieren
Philips - PBZ97250600 SP532P LED36S/940 PSD PI5 SM2 L1130 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002542773

Artikelnummer

PBZ97250600

Herstellernummer

97250600

Hersteller

PBZ

TrueLine von Philips ist eine sehr schlanke, vielseitige LED-Produktfamilie und besteht aus Pendel-, Anbau- und Einbauleuchten. Die nur 55 mm schmalen „Lichtstrahlen“ vereinen höchste Effizienz durch modernste LED- und Optiktechnologie mit einem eleganten Erscheinungsbild, wodurch sie sich in jede Architektur zurückhaltend integrieren lassen. Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:6, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Gehäusefarbe:Aluminium, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff transparent, Ausführung des Rasters:sonstige, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:109...109 mA, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:176...176 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung DALI, Dimmung DALI-2, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Reflektor:ohne, Lichtverteilung:symmetrisch, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM3, Lichtaustritt:direkt/indirekt, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:90 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK02, Schutzklasse:I, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:26,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:3600 lm, Lichtfarbe:weiß, Leuchtenlichtausbeute:136 lm/W, Farbtemperatur:4000...4000 K, Farbwiedergabeindex CRI:90-100, Blendbegrenzung (UGR):16, Leistungsfaktor:0,9, Flimmerwert Pst LM:1, Stroboskopeffektwert SVM:0,4, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Breite:55 mm, Höhe/Tiefe:88 mm, Länge:1130 mm, Mit Abhängung, Pendellänge:0...1500 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:5, Leiterquerschnitt:0,5 mm², Anschlussart:sonstige