Philips - PBZ96476199 LL552T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH. - 96476199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005689765
Artikelnummer
PBZ96476199
Herstellernummer
96476199
Hersteller
PBZ
Ein flexibles Lichtbandsystem, das die bewahrten Vorteile einer Tragschiene mit Stromfuhrungsprofil mit verschiedenen Lichttragerlangen kombiniert. Die speziell entwickelte Linsenoptik mit Flat-Lens-Technologie lenkt das Licht dorthin, wo es benotigt wird. Die hohe Lichtqualitat ohne Artefakte sorgt fur hohen Sehkomfort und damit eine angenehme und sichere Umgebung - ob fur Mitarbeiter oder Kunden. Ein Lichtband, das es ermoglicht, neue Projekte mit einer optimalen Anzahl von Lichttrager zu planen, sowiezur Sanierung von bestehenden Installationen genutzt werden kann. Unsere eingesetzte Betriebsgeratetechnologie (DIA/DEIA) ermoglicht es, dass die Lichttrager mit einer DALI-Steuerung oder zusammen mit Sensoreinheiten auch fur unser funkvernetztes Interact Pro System genutzt werden konnen. Die Sensoreinheiten und damit die Nutzung von Interact Pro konnen auch in der bestehenden Installation nachgerustet werden. So konnen Sie Ihre Anwendung mit den besten Beleuchtungsmoglichkeiten auf den neuesten Stand bringen. Jetzt und in Zukunft.


