Startseite

Philips - PBZ96071100 ST780Z SFR MB FG. - 96071100

KopierenKopieren
Philips - PBZ96071100 ST780Z SFR MB FG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

  • Farbe - sonstige

  • Lichtverteiler - Reflektor

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699960711

Artikelnummer

PBZ96071100

Herstellernummer

96071100

Hersteller

PBZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Farbe:

sonstige

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Durchmesser:

100 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

70 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Einzelhändlerstehen vor der Herausforderung, dass sie regelmäßig ihr Ladenlayout komplettoder einzelne Bereiche aktualisieren und erneuern müssen, um den Kundenweiterhin ein spannendes Einkaufserlebnis zu bieten. Dabei bleiben der Anspruchauf die optimale Lichtqualität und Zukunftssicherheit bestehen. Mit seinemhochwertigen Licht und der Möglichkeit, Reflektoren und Filtergläserwerkzeuglos zu tauschen, ist StyliD die ideale energieeffiziente Lösung für dieanspruchsvollen Ladenumgebungen von heute. Durch die OptiShield Technologiewird die LED und der Reflektor optimal vor Staub und Insekten geschützt - füreine noch längere Nutzlebensdauer und langanhaltend hohe Lichtqualität. StyliDermöglicht mit einer großen Bandbreite an Beleuchtungsanwendungen vonniedrigeren Einbauten in Convenience-Formaten bis zu Installationen an hohenDecken mit Bedarf an einem sehr hohen Lichtstrom ein kontinuierlich nutzbaresEinzelhandelskonzept.