Startseite

Philips - PBZ95575200 BY120P G5 LED105S/865 PSU WB - 95575200

KopierenKopieren
Philips - PBZ95575200 BY120P G5 LED105S/865 PSU WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002541912

Artikelnummer

PBZ95575200

Herstellernummer

95575200

Hersteller

PBZ

CoreLine Highbay Gen5 erfüllt das CoreLine Versprechen, eine einfach zu bedienende und hochwertige Leuchte zu sein. Als zuverlässige, hocheffiziente Leuchte mit äußerst langer Nutzlebensdauer ermöglicht sie erhebliche Energieeinsparungen bei geringem Wartungsaufwand. Die CoreLine Highbay ist äußerst einfach zu bedienen. Sie können die Leuchte in Ihr vorhandenes Netz einbauen, der elektrische Anschluss erfolgt problemlos, ohne die Leuchte zu öffnen und ohne einen externen IP65-Steckverbinder. Dank der Auswahl aus den beiden Abstrahlungswinkeln eng- und breitstrahlend, können Sie Ihren Beleuchtungsplan exakt an Ihre Anforderungen anpassen. Diese Produktfamilie ist zudem Interact Ready, mit integrierter kabelloser Kommunikation und integrierten Bewegungs- und Tageslichtsensoren. Daher können Sie die CoreLine Highbay Gen5 mit jedem Beleuchtungssystem verbinden, das mit Interact vernetzt ist. Montageart:Pendel, Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1, Fassung:sonstige, Werkstoffdes Gehäuses:Aluminium, Gehäusefarbe:grau, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, Nennstrom:290...350 mA, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:80...80 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Austauschbares Betriebsgerät, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler:Fokuslinse, Lichtverteilung:symmetrisch, Reflektor:ohne, Werkstoff des Reflektors:ohne Reflektor, Ausstrahlungswinkel:extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM5, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:75000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:85 %, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:75 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):10 %, Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:60000 h, Schutzart (IP):IP65, Schlagfestigkeit:IK08, Schutzklasse:I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:-30...50 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:67 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:10500 lm, Leuchtenlichtausbeute:157 lm/W, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:6500...6500 K, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Klirrfaktor (THD):0,2, Leistungsfaktor:0,95, Farbtemperatur einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Höhe/Tiefe:90 mm, Länge:290 mm, Außendurchmesser:290 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:3, Leiterquerschnitt:1 mm², Anschlussart:sonstige, Mit Schutzabdeckung, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:6, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:8, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant