Startseite

Philips - PBZ94877899 BN126C LED23S/830 PSU L1200 - 94877899

KopierenKopieren
Philips - PBZ94877899 BN126C LED23S/830 PSU L1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002544074

Artikelnummer

PBZ94877899

Herstellernummer

94877899

Hersteller

PBZ

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die neue CoreLine LED-Lichtleiste kann als Ersatz für herkömmliche Lichtleisten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Das effiziente Design macht die Installation schnell und einfach und ermöglicht eine nahtlose Lichtlinienbildung ohne zusätzliches Zubehör. Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Verbindung sind ebenfalls erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden. Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Fassung:sonstige, Werkstoff:Stahl, Gehäusefarbe:weiß, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:43,75...43,75 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:50000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:I, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:18 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:2300 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:3000...3000 K, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Leistungsfaktor:0,9, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Breite:65 mm, Höhe/Tiefe:65 mm, Länge:1135 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:3, Leiterquerschnitt:1 mm², Anschlussart:sonstige