Philips - PBZ94875499 BN126C LED20S/830 PSU L600 - 94875499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002543978
Artikelnummer
PBZ94875499
Herstellernummer
94875499
Hersteller
PBZ
Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die neue CoreLine LED-Lichtleiste kann als Ersatz für herkömmliche Lichtleisten mit Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. Das effiziente Design macht die Installation schnell und einfach und ermöglicht eine nahtlose Lichtlinienbildung ohne zusätzliches Zubehör. Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Verbindung sind ebenfalls erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden. Leuchtmittel:LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Fassung:sonstige, Werkstoff:Stahl, Gehäusefarbe:weiß, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:70...70 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Ohne Dimmfunktion, Lichtverteiler:Diffusorlinse/-optik/-panel, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:50000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:80 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Schutzart (IP):IP20, Schutzklasse:I, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Max. Systemleistung:17 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:2000 lm, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:3000...3000 K, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Leistungsfaktor:0,9, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Breite:65 mm, Höhe/Tiefe:65 mm, Länge:600 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:3, Leiterquerschnitt:1 mm², Anschlussart:sonstige, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant


