Startseite

Philips - PBZ94101499 RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU - 94101499

KopierenKopieren
Philips - PBZ94101499 RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002542780

Artikelnummer

PBZ94101499

Herstellernummer

94101499

Hersteller

PBZ

Der CoreLine Einbaustrahler Gen2 hält das Versprechen der CoreLine auf innovative, einfach zu bedienende und hochwertige Leuchten ein. Das modulare Design ermöglicht die Option „maßgeschneidert konfigurieren“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisseeingeht. Diese Produktfamilie bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistungen, Farbausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Das kompakte und leichte Design des CoreLine Einbaustrahler Gen2 enthält immer einen Push-in-Steckverbinder, der eine Durchgangsverdrahtung ermöglicht und eine breite Palette von Kabeldurchmessern/Querschnittsflächen unterstützt. Die Installation wird dadurch praktisch zum Kinderspiel. Die hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Nutzlebensdauer der Leuchte und die hohe Effizienz des Systems machen den CoreLine Einbaustrahler Gen2 zu einer idealen Lösung für die Akzentbeleuchtung von Innenräumen. Geeignet für Einbaumontage, Geeignet für Deckenmontage, Verstellbarkeit:nicht verstellbar, Leuchtmittel:LED austauschbar, Mit Leuchtmittel, Geeignet für Leuchtmittelanzahl:1, Fassung:sonstige, Werkstoff des Gehäuses:Aluminium, Oberflächenschutz:pulverbeschichtet, Gehäusefarbe:Aluminium, Werkstoff der Abdeckung:Kunststoff strukturiert, Spannungsart:AC, Nennspannung:220...240 V, LED-Nennstrom bei Konstantstrom:232,75...257,25 mA, Betriebsgerät:LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät, Austauschbares Betriebsgerät, Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt, Reflektor:ohne, Lichtverteiler:Fokuslinse, Lichtverteilung:symmetrisch, Ausstrahlungswinkel:mediumstrahlend 21-40°, Lichtaustritt:direkt, Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:E, Klirrfaktor (THD):35, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:50000 h, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:70 %, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):5 %, Schutzart (IP):IP20, Schlagfestigkeit:IK03, Schutzklasse:II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:25...25 °C, Geeignet für Lampenleistung:8,3...8,3 W, Max. Systemleistung:10,2 W, Lichtfarbe:weiß, Farbtemperatur:3000...3000 K, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lichtstrom:720...720 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:1000 lm, Leistungsfaktor:0,9, Flimmerwert Pst LM:1, Farbtemperatur einstellbar:nein, Lichtstrom einstellbar:nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar:nein, Stroboskopeffektwert SVM:0,4, Höhe/Tiefe:62 mm, Außendurchmesser:85 mm, Einbauhöhe/-tiefe:67 mm, Einbaudurchmesser:68...72 mm, Art der Verdrahtung:Abschluss, Polzahl:2, Leiterquerschnitt:0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt:0,75...2,5 mm², Anschlussart:Steckklemme, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:40, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:68, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:650 °C - 30 s, Leuchtenlichtausbeute:98 lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG1, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM5, Blendbegrenzung (UGR):30, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:nicht relevant