Philips - PBZ93778400 DN560G PGO. - 93778400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8718291937784
Artikelnummer
PBZ93778400
Herstellernummer
93778400
Hersteller
PBZ
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Durchmesser:
168 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
1.6 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


