Philips - PBZ93236900 DN570G CFRM-RML. - 93236900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Höhe - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8718291932369
Artikelnummer
PBZ93236900
Herstellernummer
93236900
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
43 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
200 mm
Mit einer einzigartigen Leuchten-Lichtausbeute von bis zu 136 lm/ W ist LuxSpace eine der effizientesten Downlightfamilien am Markt. Zusätzlich wurde der Sehkomfort durch eine vergrößerte Lichtaustrittsfläche verbessert, die für Blendungsreduzierung und ein angenehmes, natürliches Licht sorgt. Die schlanke Gehäuseform, filigrane Downlightringe (auch in hochglänzendem Aluminium), sowie rahmenlose Versionen sorgen für ein frisches Design. Nach wie vor zeichnet sich diese LED Downlightfamilie durch ihre große Vielfalt aus, mit der sämtliche Anforderungen hochwertiger Allgemeinbeleuchtung realisiert werden können. Als Ergänzung zu LuxSpace Downlights für die Allgemeinbeleuchtung gibt es für beeindruckende Akzente zusätzlich LuxSpace Accent!


