Startseite

Philips - PBZ75373300 TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB - 75373300

KopierenKopieren
Philips - PBZ75373300 TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 140...140 W

  • Lichtstrom - 20000...20000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 290 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 961.67 kg CO2 eq.

EAN

8718699753733

Artikelnummer

PBZ75373300

Herstellernummer

75373300

Hersteller

PBZ

Sockel:

E40

Lampenleistung:

140...140 W

Lichtstrom:

20000...20000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

290 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Lampenlichtausbeute:

142 lm/W

Durchmesser:

250 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

16200 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

700...700 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.2

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

140 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1177

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Philips LED-Hallenleuchten bieten Ihnen eine einfache Lösung mit schneller Amortisation, um HID-Alternativen in Hallen-Anwendungen zu ersetzen. TrueForce LED-Lösungen bieten Ihnen die Vorteile der Energieeffizienz und der langen Lebensdauer von LED-Beleuchtung bei einer geringen Anfangsinvestition. Das Design ermöglicht die direkte Nachrüstung von HID-Lampen mit TrueForce-LED-Lampen ohne Wechsel der Leuchten oder Ausrüstung. Tatsächlich ist die Lampe sowohl mit 250-W- als auch mit 400-W-Vorschaltgeräten kompatibel, um die Durchführbarkeit solcher Nachrüstungen zu maximieren. Die intelligente Zündlogik verhindert einen Zündgeräteausfall und eine fortgesetzte Zündung, die zu Überhitzung und EMI-Risiken führen können. Mehrere Abstrahlwinkeloptionen und ein hoher Farbwiedergabeindex verbessern die Lichtverteilung in Beleuchtungsanwendungen für mittlere und für hohe Räume und schaffen gleichzeitig eine komfortable, sichere und hochproduktive Umgebung.