Philips - PBZ75031200 TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR - 75031200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 3000...3000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 180 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 129.89 kg CO2 eq.
EAN
8718699750312
Artikelnummer
PBZ75031200
Herstellernummer
75031200
Hersteller
PBZ
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
3000...3000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
180 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
166 lm/W
Durchmesser:
75 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3000 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
170...170 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
1.4
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0817
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige