Startseite

Philips - PBZ75029900 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR - 75029900

KopierenKopieren
Philips - PBZ75029900 TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 3000...3000 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 180 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 129.89 kg CO2 eq.

EAN

8718699750299

Artikelnummer

PBZ75029900

Herstellernummer

75029900

Hersteller

PBZ

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

3000...3000 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

180 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

166 lm/W

Durchmesser:

75 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

170...170 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.4

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0817

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Die TrueForce Core LED Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann am KVG/VVG oder direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder TrueForce Core besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 360° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.