Startseite

Philips - PBZ73778500 LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE - 73778500

KopierenKopieren
Philips - PBZ73778500 LL523X LED160S/840 SIA NB 7 WH HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 97 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1600 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514737785

Artikelnummer

PBZ73778500

Herstellernummer

73778500

Hersteller

PBZ

Max. Systemleistung:

97 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

2276 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

5

Spannungsart:

AC

Fassung:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

97...97 W

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung programmierbar:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

90000 h

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennstrom:

435...435 mA

Dimmung 1-10 V:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

165 lm/W

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

15 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0.05 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0.1 %

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Notstromversorgung integriert:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.97

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.