Philips - PBZ73022500 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM - 73022500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 240...240 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 54 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 26.23 kg CO2 eq.
EAN
8718696730225
Artikelnummer
PBZ73022500
Herstellernummer
73022500
Hersteller
PBZ
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
240...240 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
54 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
240 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtstärke:
500 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
18...18 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.45
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1181
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


