Philips - PBZ67456599 9MX056 PB SI. - 67456599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 30 mm
Breite - 74 mm
Packung
1 ST
EAN
4030732674565
Artikelnummer
PBZ67456599
Herstellernummer
67456599
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
30 mm
Breite:
74 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
52 mm
Transparent:
nein
Maxos, Montagezubehör.


