Startseite

Philips - PBZ66976800 MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8 - 66976800

KopierenKopieren
Philips - PBZ66976800 MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 25...25 W

  • Lichtstrom - 3700...3700 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1514 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 215.37 kg CO2 eq.

EAN

8718699669768

Artikelnummer

PBZ66976800

Herstellernummer

66976800

Hersteller

PBZ

Sockel:

G13

Lampenleistung:

25...25 W

Lichtstrom:

3700...3700 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1514 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

160...160 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Lampenlichtausbeute:

148 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3700 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

108...117 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.19

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.092

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Retrofit LED-Lampen und Röhren. Für die Installation ist keine zusätzliche Verkabelung oder weitere Umbauten nötig: die Einrichtung erfolgt über unsere intuitive Bluetooth-App und über den offenen Zigbee 3.0 Standard. Philips MasterConnect bietet dabei die Möglichkeit der Automatisierung (Bewegungs-/Tageslichtsteuerung mit Sensoren), kabelloses Dimmen, Gruppierungen von Leuchtmitteln unddie Erstellung von Beleuchtungsszenen. Das Resultat sind maximierte Energieersparnisse und ein komfortables und individuelleres Nutzererlebnis! Die Kompatibilität zu Interact ist ebenfalls vorhanden: Binden Sie die MasterConnect-Produkte bei bestehenden Interact-Systemen ein oder fügen Sie ein Interact-Gateway hinzu und nutzen Sie die Vorteile der Interact IoT-Plattform, wie bspw Dashboard Management, Fernwartungs- und Fernwartungsplanung und vieles mehr.