Startseite

Philips - PBZ66119099 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH. - 66119099

KopierenKopieren
Philips - PBZ66119099 4MX850 491 LED55S/830 PSD WB WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 38.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5500 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732661190

Artikelnummer

PBZ66119099

Herstellernummer

66119099

Hersteller

PBZ

Max. Systemleistung:

38.5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5500 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1478 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

63 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

5

Spannungsart:

AC/DC

Fassung:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennstrom:

0...500 mA

Dimmung 1-10 V:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

143 lm/W

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Notstromversorgung integriert:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kunden aus der Industrie und dem Einzelhandel suchen nach Allgemeinbeleuchtungslösungen, die sich in angemessener Zeit amortisieren und allen relevanten Normen für Supermärkte und industrielle Anwendungen gerecht werden. Maxos LED ist mit begrenzten Investitionskosten verbunden, erlaubt aufgrund der hohen Effizienz von bis zu 161 lm/W beachtliche Energieeinsparungen (bis zu 55% gegenüber Leuchtstofflampenanlagen mit VVG) und erreicht gleichzeitig die geforderten Beleuchtungsstärken mit der erforderlichenFarbwiedergabe und Entblendung.Der minimalistische Maxos LED Lichtträger, in den eine breit- oder eine engstrahlende Linsenoptik integriert ist, kann problemlos in bestehende Tragschienen des Lichtbandsystems Maxos integriert werden. Maxos LED gibt es außerdem auch mit einer doppel-asymetrischen Optik, welche optimal ist für den Einsatz in Regalgängen im Einzelhandel. Es gibt zwei Ausführungen bezüglich des Lumenpaketes. Zum einen die Variante (LED40S) mit 4.000 Leuchtenlumen, die zum direkten 1:1 Ersatzfür bestehende Lichtträger mit Leuchtstofflampe 1x58 W oder 1x49 W und Reflektor eingesetzt werden kann. Des weiteren gibt es einen LED Lichtträger mit 5.500 und 6.600 Leuchtenlumen (LED55S/66S), der für Neuanlagen eingesetzt werden kann. Im Vergleich zuherkömmlichen Leuchtstofflampenanlagen kann sich diese überaus effiziente LED-Lösung bereits in weniger als drei Jahren amortisieren.