Philips - PBZ59433300 BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3. - 59433300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004807986
Artikelnummer
PBZ59433300
Herstellernummer
59433300
Hersteller
PBZ
Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig, Notbeleuchtung, 3Stunden Laufzeit, mit DALI-Schnittstelle