Startseite

Philips - PBZ59426500 BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI. - 59426500

KopierenKopieren
Philips - PBZ59426500 BY580P 170S/840 DIA HE WB PC SI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004811914

Artikelnummer

PBZ59426500

Herstellernummer

59426500

Hersteller

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 17000 lm, 104 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig