Startseite

Philips - PBZ59412800 BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI. - 59412800

KopierenKopieren
Philips - PBZ59412800 BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004810771

Artikelnummer

PBZ59412800

Herstellernummer

59412800

Hersteller

PBZ

Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 10000 lm, 55 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig