Philips - PBZ58913100 BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI. - 58913100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000004811464
Artikelnummer
PBZ58913100
Herstellernummer
58913100
Hersteller
PBZ
Aluminium, Silber, Doppelte Pulverbeschichtung, Abhangeset doppelt, dreieckig, DALI-Dimmen Interact System Ready, 25000 lm, 146 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375), CRI80, Symmetrisch, Klar, Glas, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK07 | 2 J verstarkt, SchutzklasseI, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig