Philips - PBZ57300499 4MX056 582 5x1.5 WH. - 57300499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3060 mm
Ausführung - 2-längig
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W
Packung
1 ST
EAN
4030732573004
Artikelnummer
PBZ57300499
Herstellernummer
57300499
Hersteller
PBZ
Länge:
3060 mm
Ausführung:
2-längig
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Lampenleistung der Lichtleiste:
58 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
5
Mit Verdrahtung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
83 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
1.5 mm²
Höhe:
57.4 mm


