Startseite

Philips - PBZ55898400 BVP130 LED300-4S/740 OFA52 - 55898400

KopierenKopieren
Philips - PBZ55898400 BVP130 LED300-4S/740 OFA52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003702091

Artikelnummer

PBZ55898400

Herstellernummer

55898400

Hersteller

PBZ

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 30000 lm, 209 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM 5, CRI70, Optiflux, asymmetrischer Abstrahlungswinkel (52?), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschutzt, IK08 | 5 J vandalismusgeschutzt, SchutzklasseI, Leuchtenuberspannungsschutz bis 6 kV Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss