Startseite

Philips - PBZ55477599 4MX056 582 2x7x2.5 WH. - 55477599

KopierenKopieren
Philips - PBZ55477599 4MX056 582 2x7x2.5 WH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3060 mm

  • Ausführung - 2-längig

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732554775

Artikelnummer

PBZ55477599

Herstellernummer

55477599

Hersteller

PBZ

Länge:

3060 mm

Ausführung:

2-längig

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Lampenleistung der Lichtleiste:

58 W

Anzahl der Verdrahtungsadern:

14

Mit Verdrahtung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

83 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Schutzklasse:

I

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Höhe:

57.4 mm

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silbern lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 36 W und 58 W lieferbar. In die Schiene sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel integriert, so dass jederzeit (in Verbindung mit einem integriertenPhasenwahlschalter und Anschlussblöcken) eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist. Das 7-adrige Kabel dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-Akkupaket ausgestatteten Lichtträger. Doppelkabel (2 x 5-oder 2 x 7-adrig) werden benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden werden sollen. Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakkus oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz. In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich. Ausführung:2-längig, Lampenleistung der Lichtleiste:58 W, Mit Verdrahtung, Anzahl der Verdrahtungsadern:14, Querschnitt der Verdrahtungsadern:2,5 mm², Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff:Stahl, Farbe:weiß, Länge:3060 mm, Breite:83 mm, Höhe:57,4 mm, Schutzklasse:I, Schutzart (IP):IP20