Philips - PBZ55341999 4MX056 581 7x2.5 WH. - 55341999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1530 mm
Ausführung - 1-längig
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W
Packung
1 ST
EAN
4030732553419
Artikelnummer
PBZ55341999
Herstellernummer
55341999
Hersteller
PBZ
Länge:
1530 mm
Ausführung:
1-längig
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Lampenleistung der Lichtleiste:
58 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Mit Verdrahtung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
83 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
57.4 mm


