Philips - PBZ53677199 4MX056 583 2x7x2.5 WH. - 53677199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4590 mm
Ausführung - 3-längig
Farbe - weiß
Schutzart (IP) - IP20
Lampenleistung der Lichtleiste - 58 W
Packung
1 ST
EAN
4030732536771
Artikelnummer
PBZ53677199
Herstellernummer
53677199
Hersteller
PBZ
Länge:
4590 mm
Ausführung:
3-längig
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Lampenleistung der Lichtleiste:
58 W
Anzahl der Verdrahtungsadern:
14
Mit Verdrahtung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Breite:
83 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
57.4 mm


