Philips - PBZ53562699 WL140Z Deco Ring BK - 53562699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 390 mm
Breite - 390 mm
Packung
1 ST
EAN
8719514535626
Artikelnummer
PBZ53562699
Herstellernummer
53562699
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
61 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
390 mm
Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig.In neuen und renovierten Gebäuden bevorzugen die Kunden eine Beleuchtungslösung, die ein hochwertiges Licht abstrahlt und erhebliche Energie- und Wartungskosten einspart. Die Anbauleuchten sind sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage geeignet und lassen sich leicht in Bereichen wie Fluren, Gängen und Treppenhäusern einsetzen. Die homogene Lichtverteilung sorgt dafür, dass sich diese Leuchte in die Architektur der meisten Gebäude einfügt. Dank der Schnellsteckverbindung lässt sich die CoreLine Wandleuchte schnell und einfach installieren. Diese Familie umfasst Interact Ready-Leuchten mit integrierter drahtloser Konnektivität.


