Philips - PBZ53017199 BY020Z G2 ALU - 53017199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 82 °
Farbe - Aluminium
Lichtverteiler - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8719514530171
Artikelnummer
PBZ53017199
Herstellernummer
53017199
Hersteller
PBZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
82 °
Farbe:
Aluminium
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
382 mm
Breite:
382 mm
Durchmesser:
382 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
ja
Höhe/Tiefe:
156 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige


