Startseite

Philips - PBZ49588300 LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE - 49588300

KopierenKopieren
Philips - PBZ49588300 LL512X LED50S/840 DIA MB 7 WH HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004630737

Artikelnummer

PBZ49588300

Herstellernummer

49588300

Hersteller

PBZ

Trunking light panel, L1138 mm, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), DALI-Dimmen Interact System Ready, 5000 lm, 29 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM 3, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, ?IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, SchutzklasseI, 7-poliger Anschlussblock