Startseite

Philips - PBZ47471000 LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH - 47471000

KopierenKopieren
Philips - PBZ47471000 LL243X 240S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005690839

Artikelnummer

PBZ47471000

Herstellernummer

47471000

Hersteller

PBZ

CoreLine Lichtband Gen2.5 ist ein auf Einfachheit und schnellste Montage ausgelegtes Lichtbandsystem. Es gibt eine gro?e Auswahl an verschiedenen Langen, Lichtleistungen und Ausstrahlungswinkeln fur jedes Projekt und jede Anwendung. CoreLine Lichtband Gen2.5 kann problemlos zusammen mit Strahlern und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichma?ige, hochwertige Beleuchtung zum besten Prei-/Leistungsverhaltnis. Das innovative System ist au?erdem einfach zu montieren und zu installieren, um Nachrustungen und Renovierungen zu beschleunigen.