Startseite

Philips - PBZ46704000 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8 - 46704000

KopierenKopieren
Philips - PBZ46704000 MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002495154

Artikelnummer

PBZ46704000

Herstellernummer

46704000

Hersteller

PBZ

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Nennspannung:30...80 V, Nennstrom:300...750 mA, Leistungsfaktor:0,9, Lampenleistung:24...24 W, Spannungsart:AC, Lichtstrom:3700...3700 lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:3700 lm, Lampenlichtausbeute:154 lm/W, Farbwiedergabeindex CRI:80-89, Lampenform:Röhre, zweiseitig gesockelt, Ausführung Glas/Abdeckung:mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1:tageslichtweiß >5300 K, Sockel:G13, Farbe:weiß, Farbtemperatur:6500...6500 K, Gehäusefarbe:weiß, Ausstrahlungswinkel:160...160 °, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):SDCM6, Dimmbar, Durchmesser:28 mm, Länge:1513 mm, Schutzart (IP):IP20, Energieeffizienzindex (EEI):0,1035, Lampenbezeichnung:T8, Energieeffizienzklasse:D, Min. Anzahl der Schaltvorgänge:50000, Klirrfaktor (THD):0,15, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:24 kWh, Mittlere Nennlebensdauer:75000 h, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:RG0