Startseite

Philips - PBZ44923700 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 - 44923700

KopierenKopieren
Philips - PBZ44923700 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003606542

Artikelnummer

PBZ44923700

Herstellernummer

44923700

Hersteller

PBZ

Philips Master LED SON-T fur den Stra?enbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Losung fur den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenuber herkommlichen Losungen: dieLEDs sind auf der gleichen Hohe wie der Brenner herkommlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die Master LED SON-T ist als Retrofit oder fur den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhaltlich.