Startseite

Philips - PBZ35551400 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG - 35551400

KopierenKopieren
Philips - PBZ35551400 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004540630

Artikelnummer

PBZ35551400

Herstellernummer

35551400

Hersteller

PBZ

LED Tropfenlampe Philips MASTER VALUE LEDluster P45, LED Alternative fur Gluhlampen 40W , 470lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 3.4W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel E27, 300? Ausstrahlwinkel, Material Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitatsliste prufen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6 0.7, Schutzart IP65