Startseite

Philips - PBZ35543900 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG - 35543900

KopierenKopieren
Philips - PBZ35543900 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004540609

Artikelnummer

PBZ35543900

Herstellernummer

35543900

Hersteller

PBZ

LED Kerze Philips MASTER VALUE LEDcandle B35, LED Alternative fur Gluhlampen 40W , 470lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 3.4W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel E14, 300? Ausstrahlwinkel, Material Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitatsliste prufen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6 0.7, Schutzart IP65